SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV429211 VIGI-MH 200/440VCA 4P NSX100/160


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...440 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Easypact CVS100/250
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480018732
Codice prodotto
SNRLV429211
Cod. produttore
LV429211
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...440 V
Modulo differenziale Compact Vigi MH, 200..440 V, 30..10000mA, 4 poli. gamma prodotto: -, NSX100...250 - gamma: Compact - applicazione: cablaggio - compatibilità gamma: Compact - Compact NSX interruttore automatico, Easypact - EasyPact CVS interruttore automatico - numero di poli: 4P - Corrente nominale [In]: 100 A, 160 A - nome modulo differenziale aggiuntivo: MH - tipo di protezione differenziale: classe A - tipo regolazione sensibilità differenziale residua: regolabile, 5 valori - Regolazione temporizzazione differenziale residua [Δt]: 0 ms, 150 ms, 310 ms, 60 ms. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: ..