SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV426835 BOBINA MN PREC. 250 V CC NSXM PP-B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 250...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
3606485413037
Codice prodotto
SNRLV426835
Cod. produttore
LV426835
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us DC
250...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Tipo di collegamento elettrico
Altri
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti di scambio
0
Ritardato
no
Adatto per interruttore di potenza
sì
Adatto per interruttore sottocarico
sì
Adatto per relè di sovraccarico
sì
La bobina di minima tensione MN MN precablata viene utilizzato sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggiorapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 250 VCC. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende sotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426835, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questointerruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.