pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ66 GUARNIZIONE STAGNA 60X60 - KZ66

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ66 GUARNIZIONE STAGNA 60X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Diametro esterno - 0 mm

  • Diametro interno - 22 mm

  • Spessore - 0 mm

  • Adatto per filettatura (metrica) - 0

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110552294

Codice prodotto

SNRKZ66

Cod. produttore

KZ66

Produttore

SNR

Materiale:

Gomma

Diametro esterno:

0 mm

Diametro interno:

22 mm

Spessore:

0 mm

Adatto per filettatura (metrica):

0

Adatto per dimensione filettatura PG:

0

KZ66 è un accessorio di montaggio su porta per l'interruttore-sezionatore Vario di Schneider Electric. Piastra di tenuta per interruttori da V02 a V2 e piastre frontali da 60 x 60 mm. Venduto in confezioni da 5.