SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS402 SPINA 16A 3L+N CON CAVO 2M

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKBC16DCS402 SPINA 16A 3L+N CON CAVO 2M

SCHNEIDER ELECTRIC

Cod. prodotto SNRKBC16DCS402

Cod. produttore KBC16DCS402

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3606480906688

Codice prodotto

SNRKBC16DCS402

Cod. produttore

KBC16DCS402

Produttore

SNR

Numero di poli

3

Corrente nominale AC a 50 Hz

16 A

Con selezione di fase

no

Numero di prese CEE

0

Numero di conduttori (senza terra)

4

Tensione nominale AC a 50 Hz

230...240 V

Con arresto

Numero di prese NEMA

0

Numero di altre prese

0

Protezione

Nessuno

Colore

Altri

Grado di protezione (IP)

IP55

Lunghezza

55 mm

Larghezza

12.5 mm

Altezza

42 mm

SCHNEIDER SPINA 16A 3L N CON CAVO 2M DI DERIVAZIONE PER BLINDOSBARRA