SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK63H004UP COMMUTATORE COMPLETO 63A 1-0-2 4P - K63H004UP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Commutatore
Numero di poli - 4
Con posizione zero (off) - sì
Con ritorno in posizione zero - no
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
836 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 287 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3389110083460
Codice prodotto
SNRK63H004UP
Cod. produttore
K63H004UP
Produttore
SNR
Tipologia:
Commutatore
Numero di poli:
4
Con posizione zero (off):
sì
Con ritorno in posizione zero:
no
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
sì
Adatto per montaggio distributore:
no
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Materiale del corpo:
Altro
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite