pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50H004UP COMMUTATORE 50A 1-0-2 4P - K50H004UP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK50H004UP COMMUTATORE 50A 1-0-2 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Numero di poli - 4

  • Con posizione zero (off) -

  • Con ritorno in posizione zero - no

  • Corrente nominale permanente Iu - 50 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

836 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

3389110083439

Codice prodotto

SNRK50H004UP

Cod. produttore

K50H004UP

Produttore

SNR

Tipologia:

Commutatore

Numero di poli:

4

Con posizione zero (off):

Con ritorno in posizione zero:

no

Corrente nominale permanente Iu:

50 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

Materiale del corpo:

Altro

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

L'interruttore/commutatore a camme completo Harmony K50 di Schneider Electric ha 4 poli (4P). Presenta inoltre una tensione nominale di 50 ampere, una modalità di montaggio con morsetto a vite e un colore metallico con marcatura nera. Le marcature "1 - 2"indicano la posizione dell'interruttore. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questo interruttore/commutatore a camme completo è progettato per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi. Le posizioni di commutazione sono poste a 60 gradi tra loro.