pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30D002UP COMMUTATORE COMPLETO 32A 1-0-2 2P - K30D002UP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK30D002UP COMMUTATORE COMPLETO 32A 1-0-2 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Numero di poli - 2

  • Con posizione zero (off) -

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Harmony K

EAN

3389110083330

Codice prodotto

SNRK30D002UP

Cod. produttore

K30D002UP

Produttore

SNR

Tipologia:

Commutatore

Numero di poli:

2

Con posizione zero (off):

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Montaggio frontale:

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

Apparecchio completo nella cassa:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore a camme, 2 POLI, 60°, 32A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K30 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 32 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore - ritorno: senza - numero di poli: 2P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 60°, sinistra: 0° - 300° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con baseper montaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....