pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F022QLH COMMUTATORE 20A 0-1-2 3P - K2F022QLH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2F022QLH COMMUTATORE 20A 0-1-2 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Numero di poli - 3

  • Con posizione 0 -

  • Con ritorno in posizione 0 - no

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110980332

Codice prodotto

SNRK2F022QLH

Cod. produttore

K2F022QLH

Produttore

SNR

Modello:

Commutatore multiplo

Numero di poli:

3

Con posizione 0:

Con ritorno in posizione 0:

no

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

0 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

0 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore a camme, 3 POLI, 45°, 20A, multifissaggio. gamma prodotto: Harmony K - nome componente: K2 - Corrente termica convenzionale in aria [Ith]: 20 A - posizione montaggio: lato anteriore - chiusura a lucchetto manovra rotativa: senza - funzione interruttore a camme: commutatore passo-passo - ritorno: senza - numero di poli: 3P - posizioni di commutazione: destra: 0° - 45° - 90° - grado di protezione IP: IP40 conforme a IEC 529, IP40 conforme a NF C 20-010. Benefici: Fatti guidare dalla totale semplicità. Disponibili come offerta completa con 3 gamme, gli interruttori della serie K combinano la semplicità di installazione con la flessibilità: diversi modi di fissaggio, prodotti o componenti completi per l'assemblaggio (corpi utilizzati con base permontaggio con teste della gamma Harmony).. Applicazioni: - Settore industriale ed edile: per la creazione dei pannelli e delle console dell'operatore. Possono essere utilizzati per il controllo diretto di macchine semplici e per il controllo dei processi....