SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK2C003NLH COMMUTATORE COMPLETO 20A 3 POSIZIONI 1P - K2C003NLH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore multiplo
Numero di poli - 1
Con posizione 0 - no
Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
3389110980080
Codice prodotto
SNRK2C003NLH
Cod. produttore
K2C003NLH
Produttore
SNR
Modello:
Commutatore multiplo
Numero di poli:
1
Con posizione 0:
no
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite