SCHNEIDER ELECTRIC - SNRK1F013MCH COMMUT. COMPL. 12A AMP. 3 PUNTI DI MIS.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con posizione 0 - no
Tipo di dispositivo - Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare - no
Con unità di controllo - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
3389110979213
Codice prodotto
SNRK1F013MCH
Cod. produttore
K1F013MCH
Produttore
SNR
Con posizione 0
no
Tipo di dispositivo
Montaggio frontale (a pannello)
Adatto per montaggio modulare
no
Con unità di controllo
sì
Grado di protezione (IP)
IP65
Commutatore amperometrico Schneider Electric tipo/modello COMMUT. COMPL. 12A AMP. 3 PUNTI DI MIS.