SCHNEIDER ELECTRIC - SNRIMT36180 ENTRATA STAGNA ISO M16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 7 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Modello - Chiuso
Materiale - Gomma
Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 5...7 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480163791
Codice prodotto
SNRIMT36180
Cod. produttore
IMT36180
Produttore
SNR
Diametro nominale:
7 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Modello:
Chiuso
Materiale:
Gomma
Area di tenuta (diametro min-max cavo):
5...7 mm
Per pareti di spessore:
1...4 mm
Privo di alogeni:
sì
Dimensione nominale PG:
16
Le guarnizioni Thorsman TET di Schneider Electric sono anelli progettati per proteggere i fori nei materiali sottili come tessuti, lamiera e fibra di carbonio. Viene generalmente utilizzato per fornire una tenuta stagna a polvere e acqua per cavi, condotti e tubi in varie applicazioni. Queste guarnizioni sono destinate alla completa tenuta stagna e antipolvere di cavi, canaline e tubi, ad esempio in automobili, aerei, navi, apparecchiature elettriche e idrauliche. Questo dispositivo è una guarnizione di colore grigio. Il colore del prodotto è grigio. I prodotti sono disponibili in due materiali diversi: Gomma etilene/propilene (EPDM) e gomma cloroprene (CR). Entrambi i materiali sono resistenti alle intemperie e alle temperature, rendendoli adatti all'uso sia all'interno che all'esterno. L'indice di protezione IP di questo dispositivo è IP67, molto alto. Questa guarnizione è priva di sostanze estremamente problematiche (SVHC). È resistente al mercurio. È privo di mercurio. È possibile inserire cavi con diametro esterno fino a 5-7 mm. Si installa in un foro del diametro di 16 mm. Ogni set contiene 50 pezzi. Accessori per cavi thorsman e fissaggio offrono una gamma professionale di fissaggi a cavità che possono essere installati senza utensili speciali in una varietà di materiali da tavola. Le alette per cavi sono progettate sia per l'installazione di cavi che di condotti e sono particolarmente adatte per il nostro sistema a connessione rapida.