SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSOC752D1W01 S-PANEL PC OPTIMIZED CFAST W15 DC WES
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3606480853418
Codice prodotto
SNRHMIPSOC752D1W01
Cod. produttore
HMIPSOC752D1W01
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
110...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
2
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
2
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
1
Numero di interfacce HW SCSI
0
Numero di interfacce HW PS2
0
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
sì
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Tipo di display
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Diagonale dello schermo
15.6 inch
Max. risoluzione orizzontale
1366
Max. risoluzione verticale
768
Sistema operativo preinstallato
Windows 7
Massima capacità di memoria
4000 MB
Tastiera integrata
no
Numero di tasti funzionali
0
Numero dei tasti con LED
0
Numero dei tasti di sistema
0
Con touch screen
sì
Mouse integrato (Touchpad)
no
Grado di protezione IP frontale
IP66
Temperatura di esercizio
0...55 °C
Con disco rigido
no
Con lettore floppy-disk
no
Con altri supporti di memorizzazione
no
Possibile configurazione personalizzata
sì
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port)
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect)
1
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture)
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA)
0
Possibilità di montaggio su guida
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto
sì
Possibilità di montaggio frontale
sì
Possibilità di montaggio a rack
no
Fissaggio su base da tavolo
no
Fissaggio su palo / braccio
no
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Larghezza della cornice frontale
419.7 mm
Altezza della cornice frontale
269 mm
Profondità di incasso
61.9 mm
Magelis iPC tipo di prodotto o componente Schermo multitouch nome processore Intel Atom E3827 dual core 1.75 GHz tipo di chipset Intel Atom SoC slot liberi 1 CFast dimensioni display 15,6 pollici colore display 16777216 colori luminanza 300 cd/m² risoluzione in pixel 4096 x 4096 tipo controllore video Intel HD Graphics sistema operativo Windows 7 Premium SP1 64 bit Multilingua pacchetto software Vijeo XD demo Vijeo XL on configured offer only Vijeo Connect annual subscription secure remote access