SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBSCEA53D1ESS EVLINK LMS 15 TERMINALI STATICO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di carica - 2.5 A
Consumo di energia - 16 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente - no
Numero massimo di punti di carica controllabili - 30
Con interfaccia di comunicazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606489943059
Codice prodotto
SNRHMIBSCEA53D1ESS
Cod. produttore
HMIBSCEA53D1ESS
Produttore
SNR
Corrente di carica
2.5 A
Consumo di energia
16 W
Sblocco di emergenza per interruzioni di corrente
no
Numero massimo di punti di carica controllabili
30
Con interfaccia di comunicazione
sì
Larghezza
157 mm
Altezza
150 mm
Profondità
46 mm
Controllo di ricarica per E-Mobility Schneider Electric tipo/modello EVLINK LMS 15 TERMINALI STATICO