SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIBMIEA5DD100A BOX SMART-BU-128GB EMMC-4GB RAM-NO OS-CC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 0...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3606489740443
Codice prodotto
SNRHMIBMIEA5DD100A
Cod. produttore
HMIBMIEA5DD100A
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz
100...240 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
0...24 V
Tipo di tensione di alimentazione
AC / DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
2
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY
1
Numero di interfacce hardware USB
2
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
sì
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
no
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Supporta il sistema operativo Windows 9x
no
Supporta il sistema operativo Windows 2000
no
Supporta il sistema operativo Windows XP
no
Supporta il sistema operativo Windows ME
no
Supporta il sistema operativo Windows CE
no
Supporta il sistema operativo Linux
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8
no
Supporta altri sistemi operativi
sì
Sistema operativo preinstallato
Nessuno
Massima capacità di memoria
4000 MB
Grado di protezione (IP)
IP40
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Temperatura di esercizio
0...50 °C
Tipo di custodia
Box
Con disco rigido
no
Tipo di processore
Intel Atom
Frequenza di clock del processore
1.8 GHz
Con scheda video
no
Con scheda audio
no
Con lettore ottico
no
Con lettore floppy-disk
no
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port)
0
Numero di slot liberi PCI (Peripheral Component Interconnect)
1
Con altri supporti di memorizzazione
sì
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture)
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA)
0
Numero di altri slot liberi
0
Possibilità di montaggio su guida
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto
sì
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Numero di slot per supporto di memorizzazione
1
Adatto per funzioni di sicurezza
no
Larghezza
187 mm
Altezza
150 mm
Profondità
46 mm
Capacità di memoria del disco rigido
0 TB
PC industriale, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRHMIBMIEA5DD100A - BOX SMART-BU-128GB EMMC-4GB RAM-NO OS-CC