pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2MMB3 INT SEZ FUS 3X 200A B1-B2 - GS2MMB3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRGS2MMB3 INT SEZ FUS 3X 200A B1-B2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 750 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 200 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 100 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

Industry

EAN

3389119411196

Codice prodotto

SNRGS2MMB3

Cod. produttore

GS2MMB3

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Corrente nominale permanente Iu:

200 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

100 kW

Adatto per fusibili:

Altro

Numero di poli:

3

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Posizione dell'elemento di azionamento:

Altro

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Selettore-sezionatore a fusibile TeSys GS, 3 poli (3P), 200 A/750 V, da utilizzare con collegamenti per fusibili cilindrici di tipo BS di dimensioni B1-B2 fino a 200 A, per applicazioni motore fino a 100 kW a 400V AC-23. Da dotare di una maniglia di comando esterna a montaggio frontale o dal lato destro GS2AH (sono disponibili diversi modelli). Terminali a vite da dotare di calotte terminali a monte e a valle 3P GS1AP43 (da ordinare separatamente), fornisce corrente nominale di cortocircuito elevata 100 kA a 400 V. Il montaggio di moduli di contatto ausiliari aggiuntivi frontale GS1AM (ad apertura anticipata e segnalazione di posizione) può completare l'assemblaggio (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, Marine).