SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVP1PSS4 PRESA T2S VERDE PARKING
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa di carica
Standard - Tipo 2
Sistema di connessione - Connessione a vite
Con attuatore di blocco - sì
Con blocco di accesso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480785351
Codice prodotto
SNREVP1PSS4
Cod. produttore
EVP1PSS4
Produttore
SNR
Modello
Presa di carica
Standard
Tipo 2
Sistema di connessione
Connessione a vite
Con attuatore di blocco
sì
Con blocco di accesso
sì
Grado di protezione (IP)
Altri
Larghezza
110 mm
Altezza
260 mm
Profondità
80 mm
Tensione nominale
415 V
Corrente nominale massima
32 A
Tipo di corrente
AC trifase
LED integrato
sì
Materiale dei contatti
Altri
Finitura superficiale contatti
Argentato
Connettore per ricarica E-Mobility Schneider Electric tipo/modello PRESA T2S VERDE PARKING