SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S11N4A EV PRO AC 11KW 3PN TIPO ASI E MNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione collegamento lato impianto - Trifase
Potenza allacciata nominale - 11 kW
Numero dei punti di carica - 1
Potenza massima per punto di carica - 11 kW
Larghezza - 317 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Colonnine Ricarica
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482213104
Codice prodotto
SNREVB3S11N4A
Cod. produttore
EVB3S11N4A
Produttore
SNR
Esecuzione collegamento lato impianto:
Trifase
Potenza allacciata nominale:
11 kW
Numero dei punti di carica:
1
Potenza massima per punto di carica:
11 kW
Larghezza:
317 mm
Altezza:
529 mm
Profondità:
153 mm
Numero di connettori di carica tipo 1:
0
Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:
0
Numero di connettori di carica tipo 2:
0
Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:
0
Numero di prese di carica tipo 2:
1
Numero di connettori di carica GB AC:
0
Numero di connettori di carica GB DC:
0
Numero di prese di carica GB:
0
Numero di prese di carica tipo 3:
0
Numero di connettori di carica CHAdeMO:
0
Numero di prese CEE:
0
Con scatola di connessione (HAK):
no
Numero di prese domestiche:
0
Numero di disgiuntori differenziali tipo A:
1
Numero di disgiuntori differenziali tipo B:
0
Con disgiuntore:
no
Con contatore d'energia:
no
Con display:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK10
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no