pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S07NCA EV PRO AC 7.4KW 1PN TIPO ASI MNX E CAVO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNREVB3S07NCA EV PRO AC 7.4KW 1PN  TIPO ASI MNX E CAVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza allacciata nominale - 7.4 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Larghezza - 317 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606482213081

Codice prodotto

SNREVB3S07NCA

Cod. produttore

EVB3S07NCA

Produttore

SNR

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza allacciata nominale:

7.4 kW

Numero dei punti di carica:

1

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Larghezza:

317 mm

Altezza:

529 mm

Profondità:

183 mm

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di connettori di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

0

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di prese domestiche:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

1

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Con disgiuntore:

no

Con contatore d'energia:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP55

Resistenza agli urti:

IK10

STAZIONE DI RICARICA SCHNEIDER EV PRO AC 7.4KW 1PN TIPO ASI MNX E CAVO