pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05057 SCAT.DER.IP55 275X225X120 LATI LISCI - ENN05057

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05057 SCAT.DER.IP55 275X225X120 LATI LISCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attrezzatura - Altro

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno - no

  • Montaggio sott'acqua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3295150050570

Codice prodotto

SNRENN05057

Cod. produttore

ENN05057

Produttore

SNR

Attrezzatura:

Altro

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

242 mm

Larghezza:

292 mm

Profondità:

128 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

La scatola di derivazione rettangolare da parete a lati lisci, codice ENN05057, è dotata di coperchio con fissaggio a vite a 1/4 di giro. Colore grigio. Dimensioni: larghezza 292 mm, altezza 242 mm e profondità 128 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanzia del doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 750°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene). L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Poiché le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza, tutte le installazioni a montaggio superficiale possono essere realizzate indipendentemente dall'ambiente o dalle esigenze di sicurezza. Le scatole sono facili da installare, stabili e prive di alogeni. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essererealizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.