SCHNEIDER ELECTRIC - SNRENN05001 SCAT.DER.IP55 60X40 ENTR STAGNE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione max. del conduttore - 25 mm²
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Forma - Tondo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Installazione nel terreno - no
Confezione
1 PZ
EAN
23295150050017
Codice prodotto
SNRENN05001
Cod. produttore
ENN05001
Produttore
SNR
Sezione max. del conduttore
25 mm²
Equipaggiamento / Dotazione
Nessuno
Forma
Tondo
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / soffitto
Installazione nel terreno
no
Montaggio sott\'acqua
no
Per tubo di diametro
20 mm
Ingresso sul fondo
no
Lunghezza
72 mm
Larghezza
72 mm
Profondità
50 mm
Diametro
72 mm
Ampliabile
no
Numero di ingressi
4
Tipo di foratura
Membrana di tenuta
Materiale
Plastica
Privo di alogeni
sì
Superficie
Non trattato
Colore
Grigio
Grado di protezione (IP)
IP55
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Modello coperchio
Coperchio cieco
Coperchio trasparente
no
Fissaggio del coperchio
Agganciabile
Possibile fissaggio con colata
no
Massa colabile in dotazione
no
Piombabile
no
Mantenimento del circuito
Nessuno
Schermata
no
Resistente agli agenti atmosferici
sì
Temperatura di esercizio
-25...40 °C
Versione antideflagrante
no
Per zona ATEX atmosfera gas
Nessuno
Per zona ATEX atmosfera polvere
Nessuno
La scatola di derivazione rotonda da parete, codice ENN05001, è dotata di 4 entrate stagne da 4 x 20 mm e un coperchio con chiusura a scatto senza viti. Colore: grigio. Dimensioni: diametro 72 mm, profondità 50 mm. Sono inclusi tappi copriviti a garanziadel doppio isolamento. Resistenza agli urti IK07. Resistenza al fuoco 650°C. Materiale: corpo ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), copertura PP (polipropilene), entrate stagne SBS (stirene butadiene stirene).L'elevato grado di protezione IP55, garantisce installazioni sicure in ambienti con condizioni difficili, sia all'interno che all'esterno, esposti ad umidità e polvere, come quelli dell'industria, delle fattorie, dei parcheggi o persino del bagno di casa. Mureva è la soluzione ideale per applicazioni in luoghi umidi o polverosi, senza preoccuparsi sulla sicurezza dell'installazione. Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, allatenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza. Si possono equipaggiare in base alle proprie esigenze specifiche o acquistare come scatole di derivazione complete. Con le forniture elettriche Mureva a portata di mano, nessun lavoro sarà troppo impegnativo! A volte serve elettricità là dove non è possibile installarla, come in luoghi umidi o polverosi o il cui progetto non prevedeva la presenza di elettricità. Nessun problema! Le scatole Mureva di Schneider Electric soddisfano pienamente qualunque requisito di sicurezza. Grazie alla facilità d'installazione, alla tenuta del fissaggio e ai materiali privi di alogeni, tutte le installazioni da parete possono essere realizzate rispondendo a ogni esigenza d'impianto in totale sicurezza.