pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS60KHBS EASY E3M-60 KVA-PER BATT. INTERNE - E3MUPS60KHBS

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRE3MUPS60KHBS EASY E3M-60 KVA-PER BATT. INTERNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Frequenza primaria - 50...60 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

0731304363262

Codice prodotto

SNRE3MUPS60KHBS

Cod. produttore

E3MUPS60KHBS

Produttore

SNR

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

380...415 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

60000 W

Potenza apparente di uscita:

60000 VA

Numero di fasi secondarie:

3

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1970 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

1000 mm

Peso:

311 kg

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

94 %

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

no

Connettore d'Ingresso:

Altro

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

SCHNEIDER SERIE EASY E3M-60 KVA-PER BATT. INTERNE