pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLE LAMPADINA 48V-10W BA15D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BLE LAMPADINA 48V-10W BA15D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Tensione della lampada - 48...48 V

  • Base - BA15d

  • Flusso luminoso - 0 lm

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110846133

Codice prodotto

SNRDL1BLE

Cod. produttore

DL1BLE

Produttore

SNR

Potenza della lampada:

10...10 W

Tensione della lampada:

48...48 V

Base:

BA15d

Flusso luminoso:

0 lm

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Temperatura del colore:

0 K

Colore:

Neutro

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

0 mm

Diametro:

0 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

210 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

0 h

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori:

Harmony DL1BLE è una lampada a incandescenza con attacco BA15d 10W, 48 VCA/CC. È un accessorio luminoso per la gamma Harmony.