SCHNEIDER ELECTRIC - SNRDL1BA030 LAMPADINA 30V - DL1BA030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6...6 W
Massima tensione di lavoro - 30...30 V
Attacco lampada - BA15d
Tecnologia - Lampada a incandescenza
Forma della lampada - Altro
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
3389110333381
Codice prodotto
SNRDL1BA030
Cod. produttore
DL1BA030
Produttore
SNR
Potenza della lampada:
6...6 W
Massima tensione di lavoro:
30...30 V
Attacco lampada:
BA15d
Tecnologia:
Lampada a incandescenza
Forma della lampada:
Altro
Alogeno:
no
Krypton:
no
Xeno:
no
Colore:
Neutro
Diametro:
18 mm
Lunghezza totale:
35 mm
Adatto per torce:
no
Adatto per scopi di visualizzazione:
sì
Adatto per lampada rotante:
no
Corrente nominale:
200 mA