SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAP9643 NMC3 CON MODBUS RS485 - AP9643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - SNMP/adattatore web
Accessorio - no
Parte di ricambio - no
Larghezza - 121 mm
Altezza - 38 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
195 kg CO₂-eq
Dichiarazione del fornitore
CO₂eq del fornitore, a livello di prodotto.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
0731304403319
Codice prodotto
SNRAP9643
Cod. produttore
AP9643
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
SNMP/adattatore web
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
121 mm
Altezza:
38 mm
Profondità:
108 mm


