pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71337 SCAT. CARTONGESSO TRIPL VERT. P40 - ALB71337

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71337 SCAT. CARTONGESSO TRIPL VERT. P40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Ovale

  • Tipologia costruttiva - Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

  • Tipologia - Triplo

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485104607

Codice prodotto

SNRALB71337

Cod. produttore

ALB71337

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Ovale

Tipologia costruttiva:

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

Tipologia:

Triplo

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Attrezzatura:

Senza

Diametro:

71 mm

Lunghezza:

215 mm

Larghezza:

71 mm

Profondità:

40...40 mm

Profondità interna:

38 mm

Per numero di inserti apparecchi:

3

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

16/19 mm

Per diametro cavo:

16...25 mm

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

24

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP20

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Altro

SCAT. CARTONGESSO TRIPL VERT. P40 DA INCASSO