SCHNEIDER ELECTRIC - SNRALB71331 SCAT. CARTONGESSO DOPP. VERT. - ALB71331
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Ovale
Tipologia costruttiva - Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
Tipologia - Doppio
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480025105
Codice prodotto
SNRALB71331
Cod. produttore
ALB71331
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Ovale
Tipologia costruttiva:
Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi
Tipologia:
Doppio
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
no
Attrezzatura:
Senza
Diametro:
71 mm
Lunghezza:
142 mm
Larghezza:
71 mm
Profondità:
50...50 mm
Profondità interna:
48 mm
Per numero di inserti apparecchi:
2
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
20/25 mm
Per diametro cavo:
16...25 mm
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
16
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP20
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Sezione max. del conduttore:
2.5 mm²
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Altro