pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M45M10 BRETELLA DX OM4 50/125 LC-LC LSZH 1M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFP2L1M45M10 BRETELLA DX OM4 50/125 LC-LC LSZH 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 1 m

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481214393

Codice prodotto

SNRACTFP2L1M45M10

Cod. produttore

ACTFP2L1M45M10

Produttore

SNR

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

1 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Viola

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3.4 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Actassi Bretella DX OM4 50/125 LC-LC LSZH 1m. gamma: Actassi - tipo di prodotto o componente: patch cords in fibra ottica multimodale. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....