pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8PRP24100 MODULO DI PROTEZIONE SELETTIVA BIPOLARE - ABL8PRP24100

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL8PRP24100 MODULO DI PROTEZIONE SELETTIVA BIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119406918

Codice prodotto

SNRABL8PRP24100

Cod. produttore

ABL8PRP24100

Produttore

SNR

Il modulo di protezione elettronica ABL8 fornisce tensione di corrente continua. Ha un ingresso nominale da 24V a 28,8V DC, una corrente di uscita nominale di 10 A. Il modulo di protezione elettronica è ideale per proteggere fino a 4 circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti con una corrente nominale totale di 10 A. Controlla e protegge fino a 4 circuiti ausiliari indipendenti con un'unica unità di alimentazione. La sua funzione complementare è di rottura a 1 polo per canale. Dispone di un indicatore LEDdi diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Peso: 0,470 kg. È un modulo funzionale per l'alimentazione per uso industriale con montaggio su guida. È conforme alle norme UL 508, CSA c22.2 No 60950-1. Il prodotto è certificato EAC e RCM. Il modulo funzionale è principalmente compatibile con gli alimentatori universali Modicon ABL8RP e Modicon ABL8WP. Dispone di un indicatore LED di diagnostica nella parte anteriore per la risoluzione istantanea dei problemi. Si installasu guida DIN. Fornisce energia ai sistemi automatizzati. Progettati per macchine e applicazioni semplici, gli alimentatori modulari sono apprezzati soprattutto per la loro estrema compattezza.