SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS25U TRASFORMATORE 230-400V 1 X 230 V 250 VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Trasformatore di sicurezza - sì
Trasformatore di isolamento - sì
Autotrasformatore - no
Tensione primaria 1 - 230...400 V
Tensione primaria 2 - 385...415 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Phaseo Optimum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110880366
Codice prodotto
SNRABL6TS25U
Cod. produttore
ABL6TS25U
Produttore
SNR
Trasformatore di sicurezza:
sì
Trasformatore di isolamento:
sì
Autotrasformatore:
no
Tensione primaria 1:
230...400 V
Tensione primaria 2:
385...415 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Potenza nominale apparente:
250 VA
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
A prova di corto-circuito:
no
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
5.85 %
Larghezza:
120 mm
Altezza:
122 mm
Profondità:
85 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Nucleo toroidale:
no
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Materiale del conduttore:
Altri