pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS100U TRASFORMATORE 230-400V 1 X 230 V 1000 VA - ABL6TS100U

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRABL6TS100U TRASFORMATORE 230-400V 1 X 230 V 1000 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza -

  • Eseguito come trasformatore di separazione -

  • Eseguito come trasformatore a risparmio energetico - no

  • Tensione primaria 1 - 230...400 V

  • Tensione primaria 2 - 385...415 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110880311

Codice prodotto

SNRABL6TS100U

Cod. produttore

ABL6TS100U

Produttore

SNR

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

Eseguito come trasformatore di separazione:

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Tensione primaria 1:

230...400 V

Tensione primaria 2:

385...415 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Potenza apparente nominale:

1000 VA

Classe del materiale isolante secondo IEC 85:

B

Resistente a corto circuito:

no

Tensione di corto circuito relativa Uk:

3.24 %

Larghezza:

174 mm

Altezza:

180 mm

Profondità:

146 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Nucleo anulare:

no

Adatto per montaggio su scheda:

no

Adatto per installazione in serie:

no

Materiale del conduttore:

Altro

Il trasformatore ABL6 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 230 Vca e una potenza nominale di 1 kVA / 1.000 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.