SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPV748 PETT. TAGL. ICV40 AUXNL1AUXNL2AUXNL3 48M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Lunghezza - 826 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489443610
Codice prodotto
SNRA9XPV748
Cod. produttore
A9XPV748
Produttore
SNR
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Lunghezza:
826 mm
Adatto per numero di dispositivi:
18
Passo modulare:
9 mm
Larghezza in numero di moduli:
48
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
sì
Isolato:
sì
Tensione nominale di picco:
4 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
400 V