SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N19287 C40N VIGI 1P+N C 16A 30MA TIPO AC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Differenziale tipo - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3606480387593
Codice prodotto
SNRA9N19287
Cod. produttore
A9N19287
Produttore
SNR
Numero di poli (totale)
1
Tensione nominale
230 V
Corrente nominale
16 A
Corrente di guasto nominale
0.03 A
Differenziale tipo
AC
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2
10 kA
Caratteristica di intervento
C
Con neutro
sì
Larghezza in numero di moduli
2
Profondità di incasso
76 mm
Interruttore magnetotermico differenziale, indicato per applicazioni nel domestico e residenziale. Realizza la protezione dei circuiti contro i guasti di terra, oltre alla protezione contro i sovraccarichi ed i corto-circuiti fornita dallo sganciatore magnetotermico garantendo le funzioni di protezione delle persone contro i contatti indiretti e protezione complementare contro i contatti diretti. • Poli: 1P+N • Tensione (Ue): 230V CA • Frequenza nominale: 50/60 Hz • Tensione di tenuta ad impulso Uimp: 4 kV • Tensione di isolamento Ui: 440V CA • Livello di immunità 8/20 μs: 250 Â • Collegamento: morsetti a gabbia per cavo rigido o flessibile fino a 16 mm² • Tipo di impiego AC, assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali • Protetto contro gli scatti intempestivi dovuti a sovratensioni transitorie (fulmine, disturbi della rete, ecc.) • Chiusura rapida: la velocità di chiusura dei contatti risulta indipendente dall’azione dell’operatore • L’intervento per guasto è segnalatoda un indicatore meccanico di colore rosso sul fronte dell’apparecchio • Contatto di neutro a chiusura anticipata ed apertura ritardata rispetto alle fasi • Compatibile con ripartitori Librio RP C40 • Con ripartitore RP C40 installato, il collegamento dicavi da 16 mm² rimane possibile