pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21181 REL DI CONTROLLO INTENSIT CORR. IRCI - A9E21181

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21181 REL  DI CONTROLLO INTENSIT  CORR. IRCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Con morsetti amovibili - no

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480377501

Codice prodotto

SNRA9E21181

Cod. produttore

A9E21181

Produttore

SNR

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con morsetti amovibili:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Intervallo di misura corrente:

0.15...10 A

Sottocorrente monofase possibile:

Sottocorrente trifase possibile:

no

Sovracorrente monofase possibile:

Sovracorrente trifase possibile:

no

Finestra monofase possibile:

Finestra trifase possibile:

no

Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:

Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:

Funzione finestra di corrente continua:

Min. ritardo all'eccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo all'eccitazione ammesso:

10 s

Min. ritardo alla diseccitazione impostabile:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione ammesso:

0.1 s

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

1

Larghezza:

36 mm

Altezza:

88.1 mm

Profondità:

65 mm

Questo prodotto Acti9 iRCI è un relè di misura e controllo corrente. Ha un contatto di commutazione (C/O). La tensione di esercizio nominale Ie è 8 A con una tensione di esercizio nominale Ue di 250 VCA, a condizione che il fattore di potenza (cos phi) sia pari a 1.