pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18309 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 24VCA - A9C18309

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C18309 AUS. COMANDO CENTRALIZZATO IACTC 24VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio dell'apparecchio - Contattore / relè

  • Funzione - Altro

  • Numero moduli DIN - 1

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480097935

Codice prodotto

SNRA9C18309

Cod. produttore

A9C18309

Produttore

SNR

Montaggio dell'apparecchio:

Contattore / relè

Funzione:

Altro

Numero moduli DIN:

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Numero di commutatori di segnale:

0

Tensione nominale:

48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con auto test per funzione corrente differenziale:

no

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale):

3

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale:

63 A

Acti 9 iACTc è un ausiliario a doppio controllo modulare e affidabile. La tensione di alimentazione nominale è compresa tra 24 e 48 VCA e la tensione di controllo è compresa tra 24 e 48 VCA. Il montaggio viene eseguito a sinistra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. È montabile su guida DIN ed è compatibile solo con tutti i dispositivi Acti 9 iCT maggiori o uguali a 25A. Questo ausiliario viene utilizzato per controllare un contattore in modalità a impulsi o percombinare ordini di controllo mantenuto o a impulsi. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61095.