pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15913 CDS TRIFASE - A9C15913

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C15913 CDS TRIFASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 5...90 A

  • Corrente di intervento - 5...90 A

  • Max. corrente permanente - 90 A

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Terziario Industriale

EAN

3606480376870

Codice prodotto

SNRA9C15913

Cod. produttore

A9C15913

Produttore

SNR

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

5...90 A

Corrente di intervento:

5...90 A

Max. corrente permanente:

90 A

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

3

Corrente nominale (contatti di comando):

1 A

Max. tensione di commutazione (contatti di comando):

250 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

8

Profondità di incasso:

67 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo Acti9 CDS è un dispositivo di regolazione del carico trifase per l'installazione a 3 poli con 1 relè per fase. Quando il consumo supera la soglia selezionata, stacca temporaneamente l'alimentazione a circuiti non prioritari. Aumenta il numero di carichi senza modificare l'alimentazione installata. La riduzione e il ripristino del carico vengono effettuati separatamente, fase per fase. Il tempo di riduzione del carico è 5 minuti per ciascun canale. Questo dispositivo riduce la potenza installata e previene lo scatto intempestivo dell'interruttore a monte. La corrente nominale Iu è compresa tra 5A e 90 A. La corrente nominale (contatti di controllo) è 1 A. La tensione di isolamento Ui è di 230 V CA. La tensione di impiego Ue è 415VAC +/- 10%. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Il consumo energetico è di 12 VA. La potenza attiva è 20 kW massimo. Il collegamento viene effettuato tramite cavi di rame rigidi da 10 mm² a 50 mm² o flessibili o tramite cavi in rame con bussole da 10 mm² a 35 mm². Le dimensioni totali sono (H) 144 mm x (L) 77 mm x (P) 60 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 16. Il peso è 600 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 per un dispositivo in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +50°C. Latemperatura di stoccaggio è compresa -40°C e + 70°C. È conforme alle norme NF C61.750 e EN 500.81.1.