SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82304 SPINA MOB.IP44 2PT 16A 48V 50 HZ - 82304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora - 12 h
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430823049
Codice prodotto
SNR82304
Cod. produttore
82304
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) bianco
Posizione ora:
12 h
Colore identificativo:
Bianco
Convertitore di fase:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no