SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82026 Presa da incasso Unika IP44 16A 2P con trasformatore 230/24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 2 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Viola 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430820260
Codice prodotto
SNR82026
Cod. produttore
82026
Produttore
SNR
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
225 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
103 mm
Conforme alle norme MIL:
no