SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81139 PRESA INC.2XBIVAL.2P+T 230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430811398
Codice prodotto
SNR81139
Cod. produttore
81139
Produttore
SNR
Presa da incasso complementare tipo bivalente 10/16A 250V 2P+T flangia 6. Prese fisse da incasso di tipo complementare. Consentono di completare i quadri di distribuzione con prese di tipo domestico o similare. Caratteristiche: Frutti conformi alle norme: CEI 23-16 e CEI 23-50 per le prese civili bivalenti, CEI 23-5 e CEE 7 per le prese tipo schuko; grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP54 o IP65; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 07; resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 850° C (glow wire); materiale: involucro in tecnopolimero autoestinguente, colore RAL 7035,perni e molle in acciaio inox; esecuzione da incasso con coperchietto a mollaopaco, fornite con guarnizione antinvecchiamento.