SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50183 CARDEW C1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Livello di protezione - 2.4 kV
Metodo di montaggio - Su base per scaricatori
Tensione nominale AC - 1000 V
Tensione massima continuativa AC - 1560 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430501831
Codice prodotto
SNR50183
Cod. produttore
50183
Produttore
SNR
Livello di protezione:
2.4 kV
Metodo di montaggio:
Su base per scaricatori
Tensione nominale AC:
1000 V
Tensione massima continuativa AC:
1560 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.56 kV
Livello di protezione N-PE:
1 kV
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri