pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48536 BLOCCO PULSANTI CON LUCCHETTI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48536 BLOCCO PULSANTI CON LUCCHETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430485360

Codice prodotto

SNR48536

Cod. produttore

48536

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Disp. di blocco pulsanti, Per blocco Masterpact NW/NW DC/NW UL 489. tipo di prodotto o componente: blocco pulsanti - compatibilità gamma: Easypact - EasyPact EXE, Easypact - EasyPact MVS, Evolis, Masterpact - Masterpact NW, Masterpact - Masterpact NW DC,Masterpact - Masterpact NW UL 489. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: Facilità di installazione e flessibilità.. EasyPact è: ., flessibile, composto da kit modulari che offrono più opzioni per la personalizzazione delle tensioni ausiliarie e degli accessori in fase di stato avanzato dell'ordine., progettato per una maggiore sicurezza, sia per l'operatore che per l'utente finale.. Applicazioni: Grandi edifici commerciali., Grattacieli., Aeroporti., Ospedali.. Stabilimenti industriali., Impianti chimici., Cementifici., Impianti alimentari e bevande.. Rete elettrica., Sottostazioni di distribuzione fino a 17,5kV..