SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19046 VIGI NG125 4P 125A I/S CL.ASI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430190462
Codice prodotto
SNR19046
Cod. produttore
19046
Produttore
SNR
Blocco differenziale Vigi NG125, tipo A SI I/S con intervento istantaneo e selettivo (tempo di intervento 60ms). Per interruttori NG125 da 4 poli da 80A a 125A. Il blocco differenziale tipo A SI regolabile I/S consente di realizzare la selettività verticale totale con i dispositivi differenziali istantanei e selettivi da 10, 30, 300, 500 e 1000 mA installati a valle scegliendo e regolando i blocchi Vigi con 1 gradino di scarto in sensibilità e tempo di intervento. Sensibilità regolabile per gradini: 300-500-1000 mA, tempo di intervento regolabile da 0 a 60 ms