SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19037 VIGI NG125 4P 63A I/S/R CL. ASI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430190370
Codice prodotto
SNR19037
Cod. produttore
19037
Produttore
SNR
Blocco differenziale Vigi NG125, tipo A SI I/S/R con intervento istantaneo, selettivo (tempo di intervento 60ms) e ritardato (fino a 150ms). Per interruttori NG125 da 4 poli fino a 63A. Il blocco differenziale tipo A SI regolabile I/S/R consente di realizzare la selettività verticale totale con i dispositivi differenziali istantanei e selettivi da 10, 30, 300, 500 e 1000 mA installati a valle scegliendo e regolando i blocchi Vigi con 1 gradino di scarto in sensibilità e tempo di intervento. Sensibilità regolabile per gradini: 300-500-1000-3000 mA, tempo di intervento regolabile 0-60-150 ms