SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19012 VIGI NG125 2P 63A 300MA CL.ASI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430190127
Codice prodotto
SNR19012
Cod. produttore
19012
Produttore
SNR
Blocco differenziale Vigi NG125, tipo A SI con intervento istantaneo. Per interruttori NG125 da 2 poli fino a 63A. Il blocco differenziale tipo A SI assicura lo sgancio dell'interruttore a cui è associato in presenza di correnti di guasto di tipo alternato sinusoidale differenziale ad anche per correnti unidirezionali differenziali pulsanti, garantendo, allo stesso tempo, un livello di sicurezza ed una continuità di servizio ottimali nelle installazioni con linee disturbate da: apparecchi utilizzatori generatori di armoniche, correnti di tipo transitorio dovute a sovratensioni di manovra, correnti di scarico generate da sovratensioni atmosferiche, impieghi a basse temperature (fino a -25°C)