pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16363 PRD1 MASTER 3P+N RI. EST. TIPO 1 - 16363

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16363 PRD1 MASTER 3P+N RI. EST. TIPO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 100 kA

  • Tensione nominale AC - 400 V

  • Tensione permanente AC max. - 350 V

  • Livello di protezione L-N - 1.5 kV

  • Fusibile ausiliario integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480060465

Codice prodotto

SNR16363

Cod. produttore

16363

Produttore

SNR

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

100 kA

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione permanente AC max.:

350 V

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Fusibile ausiliario integrato:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

Altro

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Questo Acti9 PRD1 Master è uno scaricatore con cartuccia collegabile. Ha un polo 3P+N. La tensione di funzionamento massima continua è 350V (L-N o N-PE). È disponibile per il sistema di messa a terra TT o TN-S. È un scaricatore di tipo 1. Protegge le installazioni elettriche da fulmini diretti. È dotato di cartucce estraibili, facili da sostituire. Il dispositivo è dotato di un'indicazione di fine vita (bianco per il corretto funzionamento, rosso per la fine della vita) con segnalazione remota. La corrente di scarica nominale (impulso 8-20 µs) è 25 kA con un massimo di 50 kA. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 350 V AC. La tensione di funzionamento continua massima Uc in modalità comune (tra il neutro e la terra) è di 350 V AC. La corrente dei fulmini massima Iimp (corrente a impulsi 10-350 µs) è 25 kA tra L-N e 100 kA tra N-PE. La rete di tensione nominale è 230VAC o 400 V AC. Il livello di protezione della tensione arriva fino 1,5 kV. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 90 mm x (P) 66 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 8. Il grado di protezione è IK05 e IP20 sui suoi terminali diventa IP40 una volta all'interno di un involucro modulare. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 16 moduli da 9 mm. Questo prodotto è conforme alla norma EN 61643-11.