SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16010 SCALA 0/100 PER 16004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Unità di misura - Ampere
Valore iniziale della scala - 0
Fondo scala - 100
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale - no
Larghezza della scala di misura - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430160106
Codice prodotto
SNR16010
Cod. produttore
16010
Produttore
SNR
Unità di misura
Ampere
Valore iniziale della scala
0
Fondo scala
100
Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale
no
Larghezza della scala di misura
96 mm
Altezza della scala di misura
96 mm
Deviazione massima della lancetta
90 °
Scala amperometro analogico AMP (72x72), 1,3In, 0..100A. gamma prodotto: PowerLogic - nome del prodotto: AMP - rapporto trasformatore di corrente: 100/5 - tipo di scala: 62 mm oltre 90° - supporto per montaggio: lato anteriore. Benefici: Accertati di nonperdere nulla. Misurazione locale.... Applicazioni: Per gli amperometri, la lettura è visualizzata su un quadrante intercambiabile per i diversi valori di scala. La gamma comprende due versioni: quelli per il montaggio ad incasso e quelli da guida DIN....