SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15440 CONT. ORARIO ICH 220/240V 50HZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Modello - Digitale
Campo di conteggio - 100000 h
Funzione reset - Nessuno
Visualizzazione di esecuzione - no
Confezione
1 PZ
EAN
3303430154402
Codice prodotto
SNR15440
Cod. produttore
15440
Produttore
SNR
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Modello
Digitale
Campo di conteggio
100000 h
Funzione reset
Nessuno
Visualizzazione di esecuzione
no
Numero di cifre
7
Tensione di ingresso
207...243 V
Tipo di tensione
AC
Frequenza della tensione di ingresso
50...50 Hz
Larghezza
36 mm
Altezza
90 mm
Larghezza in numero di moduli
2
Larghezza placca frontale
36 mm
Altezza placca frontale
45 mm
Grado di protezione (IP)
IP65
Tipo di protezione (NEMA)
4
Contaore modulare CH, 230 V. gamma: Acti 9 - nome abbreviato: iCH - tipo di prodotto o componente: contaore - compatibilità gamma: Prisma G porta - tipo di misura: tempo di funzionamento. Benefici: Accertati di non perdere nulla PowerLogic, una gamma completa di dispositivi di misurazione di potenza per la tua installazione., Tutte le unità di misura: A, V, Hz, kWh, Montaggio su guida DIN, Display digitale o analogico I contaore CH appartengono a questa gamma.. Applicazioni: - Contaore....