pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15363 Temporizzatore luce-scale regolabile MIN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15363 Temporizzatore luce-scale regolabile MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tensione di comando 1 - 230...230 V

  • Tipo di tensione di comando 1 - AC

  • Ritardo alla diseccitazione - 1...7 min

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3303430153634

Codice prodotto

SNR15363

Cod. produttore

15363

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione di comando 1:

230...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Ritardo alla diseccitazione:

1...7 min

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Funzione:

Altri

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

68 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 e 4 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Nessuno

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

10 A

Carico massimo lampada fluorescente:

50 mA

Modalità passo-passo impostabile:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Carico max. lampade fluorescenti:

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2300 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1300 VA

Temporizzatore MIN Larghezza di 18 mm (2 moduli da 9 mm). Chiusura e successiva apertura di un contatto in un tempo determinato. Ritardo regolabile da 1 a 7 minuti. Circuito di controllo con pulsante collegato standard o luminoso 230V. Possibilità di esclusione manuale.