pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15331 Interruttore orario meccanico IHH, 18mm, 7g, 1 canale, con memoria

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15331 Interruttore orario meccanico IHH, 18mm, 7g, 1 canale, con memoria

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Residenziale Piccolo Terziario

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3303430153313

Codice prodotto

SNR15331

Cod. produttore

15331

Produttore

SNR

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto NO

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

120 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Interruttore orario meccanico IHH (18mm), 7 giorni, 1 canale, con memoria. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: interruttore orario meccanico - funzione disponibile: commutazione orario manuale. Benefici: .. Applicazioni: ..