SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10365 MUREVA ENCLOSURES IP65 13MOD 3PRESE INC.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430103653
Codice prodotto
SNR10365
Cod. produttore
10365
Produttore
SNR
Quadri per prese industriali PK e PK Pratika. Quadri per prese da incasso IP65. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09; resistenza al fuoco e al calore anormale secondo IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650° C (glow wire); caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8 e CEI EN 60439-1. Materiale: cassetta di fondo in tecnopolimero autoestinguente grigio RAL 7035, portella in policarbonato trasparente verde, viti in acciaio inox, entrate laterali presfondabili per l'associazione orizzontale. Accessori forniti: Strisce di identificazione circuiti, otturatori copriforo, tappi coprivite di fondo, cerniere, 1 placca cieca (solo per i Quadri prese). Un sistema d’installazione stagno perfettamente modulare in grado di offrire la gamma più completa di soluzioni installative