pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10351 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 2 file 24 moduli 3 aperture

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10351 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 2 file 24 moduli 3 aperture

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 18

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430103516

Codice prodotto

SNR10351

Cod. produttore

10351

Produttore

SNR

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

18

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

448 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

460 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

160 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Profondità interna:

0 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Quadro parete Kaedra IP65+interfaccia 2 file 24moduli 3 aperture. tipo di prodotto o componente: contenitore a tenuta stagna - tipo di cassetta: contenitore per apparecchiature modulari con interfaccia - accessori forniti con la cassetta: 1 piastra presecorrente 65 x 85, 2 collari di cablaggio, 2 kit di marcatura, 3 piastre per comandi pulsante. Benefici: .. Applicazioni: ..